Motion
UTR010-030-0-RM100-71

Boston Gear (RRX)
UTR010-030-0-RM100-71

30:1 Reducción, 30:1 relación
Artículo MI #09431320
No. Fabricante UTR010-030-0-RM100-71
Precio17,732.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UTR010-030-0-RM100-71

30:1 Reducción, 30:1 relación
Artículo MI #09431320
No. Fabricante UTR010-030-0-RM100-71
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
Precio17,732.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    030
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 71
  • Relación nominal
    30:1
  • Relación
    30:1
  • Peso
    11.8841 kg, 26.20 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    42-314299-9268
  • Número de Upc del fabricante
    781711219782
  • Reducción
    30:1
  • Serie
    UTR
  • UPC_NO
    781711219782

Descripción general

Descripción del fabricante
UTR010-030-0-RM100-71 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo