Motion
UTR014-040-0-RM142-69

Boston Gear (RRX)
UTR014-040-0-RM142-69

40:1 Reducción, 40:1 relación
Artículo MI #09431327
No. Fabricante UTR014-040-0-RM142-69
Precio24,847.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UTR014-040-0-RM142-69

40:1 Reducción, 40:1 relación
Artículo MI #09431327
No. Fabricante UTR014-040-0-RM142-69
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
Precio24,847.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    040
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    142
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    40:1
  • Peso
    29.0299 kg, 64.00 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    42-314310-G368
  • Número de Upc del fabricante
    781711219973
  • Reducción
    40:1
  • Serie
    UTR
  • UPC_NO
    781711219973

Descripción general

Descripción del fabricante
UTR014-040-0-RM142-69 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo