Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja075
- Distancia al centro0.7500 pulg., 19.05 mm
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Relación nominal40:1
- Diámetro del eje de salida0.5000 pulg., 12.70 mm
- Tamaño de salida0.5000 pulg.
- Relación40:1
- Peso5.0349 kg, 11.1 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Número de catálogo del fabricante42-314313-F664
- Número de Upc del fabricante781711220368
- Reducción40:1
- SerieUTR
- UPC_NO781711220368
Descripción general
Descripción del fabricante
UTR075-050-0-RM075-40 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad