Motion
UTR090-050-0-RM075-40

Boston Gear (RRX)
UTR090-050-0-RM075-40

50:1 Reducción, 50:1 relación
Artículo MI #09431340
No. Fabricante UTR090-050-0-RM075-40
Precio14,176.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UTR090-050-0-RM075-40

50:1 Reducción, 50:1 relación
Artículo MI #09431340
No. Fabricante UTR090-050-0-RM075-40
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
Precio14,176.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    090
  • Relación nominal
    50:1
  • Relación
    50:1
  • Peso
    5.03 kg, 11.10 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    42-318945-D448
  • Número de Upc del fabricante
    781711221112
  • Reducción
    50:1
  • Serie
    UTR
  • UPC_NO
    781711221112

Descripción general

Descripción del fabricante
UTR090-050-0-RM075-40 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo