Motion
RF715-60-B5-H

BOSTON GEAR
RF715-60-B5-H

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.5400 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #09433177
No. Fabricante RF715-60-B5-H
Precio2,607.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF715-60-B5-H

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.5400 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #09433177
No. Fabricante RF715-60-B5-H
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
Precio2,607.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    715
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    23.1 lb, 10.478 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    43966
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    RF700

Descripción general

Descripción del fabricante
RF715-60-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo