Motion
FWC718-200-B5-J

BOSTON GEAR
FWC718-200-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, Distancia central de 1.75 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 in
Artículo MI #09433201
No. Fabricante FWC718-200-B5-J
Precio3,375.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC718-200-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, Distancia central de 1.75 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 in
Artículo MI #09433201
No. Fabricante FWC718-200-B5-J
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
Precio3,375.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    200:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    26.1 lb, 11.84 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    45230-OLD
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • UPC_NO
    781711452301

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC718-200-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA