Motion
FWC718-600-B5-H

BOSTON GEAR
FWC718-600-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, Distancia central de 1.7500 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 in
Artículo MI #09433204
No. Fabricante FWC718-600-B5-H
Precio2,927.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC718-600-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, Distancia central de 1.7500 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 in
Artículo MI #09433204
No. Fabricante FWC718-600-B5-H
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
Precio2,927.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    600:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711452363

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC718-600-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo