Motion
HFWC718-600-B5-H-P16

BOSTON GEAR
HFWC718-600-B5-H-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 1.75 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #09433221
No. Fabricante HFWC718-600-B5-H-P16
Precio4,563.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC718-600-B5-H-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 1.75 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #09433221
No. Fabricante HFWC718-600-B5-H-P16
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
Precio4,563.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    600:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    600:1
  • Peso
    27.1 lb, 12.29 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    45315-OLD
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • UPC_NO
    781711453155

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC718-600-B5-H-P16 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo