Motion
YD28-7/8

BOSTON GEAR
YD28-7/8

Engranaje recto, 12 DP, 20 PA, 28 dientes, acero
Artículo MI #09433431
No. Fabricante YD28-7/8
Precio201.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
YD28-7/8

Engranaje recto, 12 DP, 20 PA, 28 dientes, acero
Artículo MI #09433431
No. Fabricante YD28-7/8
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
Precio201.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Paso diametral
    12
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.3330 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    28
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • UPC_NO
    781711461716

Descripción general

Descripción del fabricante
YD28-7/8 ENGRANAJE DE RESPIRACIÓN DE ACERO B
  • Los engranajes rectos de Boston están diseñados para transmitir movimiento y potencia entre ejes paralelos.
  • Las configuraciones incluyen espolón, bastidor, alambre de piñón, piñones de vástago y engranajes internos; la mayoría con una selección de orificios, chavetas y tornillos de fijación.
  • Los engranajes de paso fino están disponibles en plástico, latón, acero inoxidable y acero.
  • Los estilos incluyen liso, red, red con orificios para rayos o radios.
  • Los engranajes de cambio tienen números consecutivos de dientes para una variedad de relaciones.
  • Boston Gear fabrica los engranajes del sistema 14-1/2° y 20°PA, involuta y de profundidad completa.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good