Motion
RF760-10F-B13-J

BOSTON GEAR
RF760-10F-B13-J

RF760 S/R Rojo. 10:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #09433581
No. Fabricante RF760-10F-B13-J
Precio13,933.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF760-10F-B13-J

RF760 S/R Rojo. 10:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #09433581
No. Fabricante RF760-10F-B13-J
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
Precio13,933.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    6.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Tamaño de salida
    2.2500 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711468234

Descripción general

Descripción del fabricante
RF760-10F-B13-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo