Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro6.00 pulg.
- Tamaño de entrada1.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC250TC
- Tamaño de salida2.2500 pulg.
- Relación20:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- UPC_NO781711468289
Descripción general
Descripción del fabricante
RF760-20F-B13-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad