Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.38 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación30:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- UPC_NO781711469583