Motion
H724-15-H-P16

BOSTON GEAR
H724-15-H-P16

H724 S/R Rojo. 15:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #09433615
No. Fabricante H724-15-H-P16
Precio3,238.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
H724-15-H-P16

H724 S/R Rojo. 15:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #09433615
No. Fabricante H724-15-H-P16
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
Precio3,238.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P16
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711469903

Descripción general

Descripción del fabricante
H724-15-H-P16 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"