Motion
F226D-PH-24-B7-H1

BOSTON GEAR
F226D-PH-24-B7-H1

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción doble, 24:1 relación, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 226 pulg.
Artículo MI #09433636
No. Fabricante F226D-PH-24-B7-H1
Precio7,159.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F226D-PH-24-B7-H1

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción doble, 24:1 relación, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 226 pulg.
Artículo MI #09433636
No. Fabricante F226D-PH-24-B7-H1
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
Precio7,159.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.60 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    226
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    24:1
  • Peso
    38 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    H1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base horizontal
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tipo de salida
    Eje de proyección extraíble
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    F200

Descripción general

Descripción del fabricante
F226D-PH-24-B7-H1 VELOCIDAD DE MONTAJE DEL EJE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good