Motion
MCB1822
Cojinete bridado y manguito liso - 28.58 mm, 1.1250 pulg. D.I., 35.5000 mm D.E., 13.0000 pulg. Longitud, Material de bronce fundido
Artículo MI #09433665
No. Fabricante MCB1822
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado y manguito liso - 28.58 mm, 1.1250 pulg. D.I., 35.5000 mm D.E., 13.0000 pulg. Longitud, Material de bronce fundido
Artículo MI #09433665
No. Fabricante MCB1822
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg., 28.58 mm
  • Diámetro interior
    1.1250 pulg.
  • Valor P máximo
    20.684 N/mm^2;3000 psi
  • Exterior Diámetro  
    35.5000 mm
  • En general Longitud  
    13.0000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1.1250 pulg.
  • Grosor
    0.1275 pulg., 3.24 mm
  • Peso
    2.25 lb, 1.021 kg

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce fundido
  • Material del casquillo
    Cored
  • Descripción
    Cojinete, Barra, Cored, Bronce fundido 660
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tipo de ranura
    Simple
  • Grupo y clase
    Bronce fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    MCB1822
  • Número de Upc del fabricante
    781711476475
  • Material
    Bronce fundido
  • Especificación del material
    AAG 660
  • Presión máxima
    20.684 MPa, 3000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    75000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    Oso-N-Bronz
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    781711476475

Descripción general

Descripción del fabricante
MCB1822 BARRA CON CABLE B-N-B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"