Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8.0000 pulg., 203.20 mm
- Diámetro interior8.0000 pulg.
- Valor P máximo3000 psi
- Exterior Diámetro9.0000 pulg.
- En general Longitud13.0000 pulg.
- Grosor0.5000 pulg., 12.70 mm
- Peso61.000 lb, 27.669 kg
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- Material del casquilloCored
- DescripciónCojinete, Barra, Cored, Bronce fundido 660
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tipo de ranuraSimple
- Grupo y claseBronce fundido
- Número de catálogo del fabricanteMCB128144
- Número de Upc del fabricante781711476840
- Material660 Bronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Presión máxima3000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)75000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieOso-N-Bronz
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO781711476840