Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.1875 pulg.
- Agujero Diámetro1.9375 pulg.
- Peso0.002 lb
Detalles
- Tipo de cojineteBola
- DescripciónUnidades Bridadas, Rendimiento Estándar, Collarín de Bloqueo Excéntrico, Serie T$
- Tipo de servicioEstándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de selloLabio sintético
- SerieT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781711506950