Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.25 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación10:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- UPC_NO781711534212