Motion
F738-20F-B9-G

Boston Gear (RRX)
F738-20F-B9-G

F738 S/R Rojo. 20:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #09434364
No. Fabricante F738-20F-B9-G
Precio6,697.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
F738-20F-B9-G

F738 S/R Rojo. 20:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #09434364
No. Fabricante F738-20F-B9-G
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
Precio6,697.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711534922

Descripción general

Descripción del fabricante
F738-20F-B9-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo