Motion
QC730-60-B7-H

BOSTON GEAR
QC730-60-B7-H

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.0000 pulgadas, entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulgadas, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulgadas, salida doble, estructura de 140TC/180C pulgadas
Artículo MI #09434860
No. Fabricante QC730-60-B7-H
Precio3,953.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC730-60-B7-H

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.0000 pulgadas, entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulgadas, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulgadas, salida doble, estructura de 140TC/180C pulgadas
Artículo MI #09434860
No. Fabricante QC730-60-B7-H
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
Precio3,953.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    66.1 lb, 29.98 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    56163-OLD
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    QC700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
QC730-60-B7-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA