Motion
QC732-10F-B9-J

BOSTON GEAR
QC732-10F-B9-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.25 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, marco de 180TC/210C
Artículo MI #09434873
No. Fabricante QC732-10F-B9-J
Precio5,455.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC732-10F-B9-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.25 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, marco de 180TC/210C
Artículo MI #09434873
No. Fabricante QC732-10F-B9-J
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
Precio5,455.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.25 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    77.1 lb, 34.97 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    56246-OLD
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711562468

Descripción general

Descripción del fabricante
QC732-10F-B9-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA