Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja732
- Distancia al centro3.25 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación25:1
- Peso77.1 lb, 34.97 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricante56361-OLD
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- Kit de base estándarKit B7
- UPC_NO781711563618