Motion
QC738-10E-B11-J

BOSTON GEAR
QC738-10E-B11-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 3.7500 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 1.3750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 in, salida derecha, estructura de 210TC/250UC
Artículo MI #09435004
No. Fabricante QC738-10E-B11-J
Precio6,693.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC738-10E-B11-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 3.7500 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 1.3750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 in, salida derecha, estructura de 210TC/250UC
Artículo MI #09435004
No. Fabricante QC738-10E-B11-J
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
Precio6,693.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC/250UC
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    101.1 lb, 45.858 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    57440
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    QC700

Descripción general

Descripción del fabricante
QC738-10E-B11-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA