Motion
QC738-20F-B9-H

BOSTON GEAR
QC738-20F-B9-H

qc738 S/R rojo, 20:1 relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #09435016
No. Fabricante QC738-20F-B9-H
Precio7,582.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC738-20F-B9-H

qc738 S/R rojo, 20:1 relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #09435016
No. Fabricante QC738-20F-B9-H
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
Precio7,582.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711578063

Descripción general

Descripción del fabricante
QC738-20F-B9-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron