Motion
226S-PH-4-H1

BOSTON GEAR
226S-PH-4-H1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 226 pulg.
Artículo MI #09435041
No. Fabricante 226S-PH-4-H1
Precio5,623.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
226S-PH-4-H1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 226 pulg.
Artículo MI #09435041
No. Fabricante 226S-PH-4-H1
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
Precio5,623.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.60 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    226
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    4:1

Detalles

  • Tipo de conjunto
    H1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base horizontal
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tipo de salida
    Eje de proyección extraíble
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    781711581612

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MONTAJE EN EJE 226S-PH-4-H1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good