Motion
F221D-PH-17-B5-H1

BOSTON GEAR
F221D-PH-17-B5-H1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 17:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.0000 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 221 pulg.
Artículo MI #09435056
No. Fabricante F221D-PH-17-B5-H1
Precio5,883.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F221D-PH-17-B5-H1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 17:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.0000 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 221 pulg.
Artículo MI #09435056
No. Fabricante F221D-PH-17-B5-H1
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
Precio5,883.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.12 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    221
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    17:1
  • Peso
    23 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    H1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base horizontal
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tipo de salida
    Eje de proyección extraíble
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    F200
  • UPC_NO
    781711581889

Descripción general

Descripción del fabricante
F221D-PH-17-B5-H1 VELOCIDAD DE MONTAJE DEL EJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"