Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.67 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante247
- Tamaño de salida2.1250 pulg.
- Relación24:1
- Peso140 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoH1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricación
- Ubicación del orificio de lubricaciónNo se suministra lubricación
- Catálogo del fabricante
- MontajeBase horizontal
- Material del eje de salidaAcero de aleación de carbono
- Tipo de salidaEje de proyección extraíble
- ReducciónDoble
- SerieF200