Motion
HF721R-20-B5-H-P20

BOSTON GEAR
HF721R-20-B5-H-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 20:1 Relación, Distancia central de 2.06 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09435221
No. Fabricante HF721R-20-B5-H-P20
Precio2,700.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF721R-20-B5-H-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 20:1 Relación, Distancia central de 2.06 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09435221
No. Fabricante HF721R-20-B5-H-P20
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
Precio2,700.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    34.1 lb, 15.47 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P20
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    60026
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • UPC_NO
    781711600269

Descripción general

Descripción del fabricante
HF721R-20-B5-H-P20 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron