Motion
HRF724-20-B7-H-P20

BOSTON GEAR
HRF724-20-B7-H-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 2.38 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 in
Artículo MI #09435248
No. Fabricante HRF724-20-B7-H-P20
Precio3,798.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF724-20-B7-H-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 2.38 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 in
Artículo MI #09435248
No. Fabricante HRF724-20-B7-H-P20
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
Su precio$3,798.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.38 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    42.1 lb, 19.1 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    60535
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7
  • UPC_NO
    781711605356

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF724-20-B7-H-P20 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good