Motion
RF730-30-B5-H

BOSTON GEAR
RF730-30-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.00 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #09435288
No. Fabricante RF730-30-B5-H
Precio5,715.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF730-30-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.00 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #09435288
No. Fabricante RF730-30-B5-H
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
Precio5,715.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    66.1 lb, 29.98 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    60761
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711607619

Descripción general

Descripción del fabricante
RF730-30-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA