Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja730
- Distancia al centro3.00 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- Relación nominal600:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación600:1
- Peso83.10 lb, 37.69 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Número de catálogo del fabricante61982
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- UPC_NO781711619827