Motion
SRF726W-50T-B5-G

Boston Gear (RRX)
SRF726W-50T-B5-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 50:1 Relación, Distancia central de 2.6200 in, Entrada de acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1250 in, Salida izquierda, Marco de 56C
Artículo MI #09437786
No. Fabricante SRF726W-50T-B5-G
Precio5,782.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SRF726W-50T-B5-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 50:1 Relación, Distancia central de 2.6200 in, Entrada de acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1250 in, Salida izquierda, Marco de 56C
Artículo MI #09437786
No. Fabricante SRF726W-50T-B5-G
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
Precio5,782.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Brida de salida hueca – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    SRF700

Descripción general

Descripción del fabricante
SRF726W-50T-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo