Motion
H726-5-H-P23

BOSTON GEAR
H726-5-H-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 2.62 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #09438150
No. Fabricante H726-5-H-P23
Precio3,746.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
H726-5-H-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 2.62 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #09438150
No. Fabricante H726-5-H-P23
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
Precio3,746.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    45.1 lb, 20.46 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P23
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H00051-OLD
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107006345

Descripción general

Descripción del fabricante
H726-5-H-P23 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA