Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación20:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura BostKleen blanca
- ReducciónReducción única
- SerieF700