Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.06 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Relación nominal150:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación150:1
- Peso42.10 lb, 19.1 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteFWC721D-150-B5-J
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5
- UPC_NO884107013411
- Kit de base en J vertical721JBASE