Motion
FWA718-100S-B5-K1

BOSTON GEAR
FWA718-100S-B5-K1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida
Artículo MI #09438280
No. Fabricante FWA718-100S-B5-K1
Price$4,067.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA718-100S-B5-K1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida
Artículo MI #09438280
No. Fabricante FWA718-100S-B5-K1
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
Price$4,067.47/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    27.1 lb, 12.29 kg

Details

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H00747-OLD
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA718-100S-B5-K1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron