Motion
FWA726-150K-B5-G1

BOSTON GEAR
FWA726-150K-B5-G1

150:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09438583
No. Fabricante FWA726-150K-B5-G1
Precio4,675.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA726-150K-B5-G1

150:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09438583
No. Fabricante FWA726-150K-B5-G1
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
Precio4,675.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación
    150:1
  • Peso
    52.1 lb, 23.63 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    F04554-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA726-150K-B5-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA