Motion
BKCHF726-40KPT-B7-HS1-P23

BOSTON GEAR
BKCHF726-40KPT-B7-HS1-P23

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09438587
No. Fabricante BKCHF726-40KPT-B7-HS1-P23
Precio4,016.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCHF726-40KPT-B7-HS1-P23

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09438587
No. Fabricante BKCHF726-40KPT-B7-HS1-P23
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
Precio4,016.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P23
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen blanca
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCHF726-40KPT-B7-HS1-P23 PALABRA DE LAVADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo