Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación30:1
- Peso58.1 lb, 26.35 kg
Detalles
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- LubricaciónGrasa apta para alimentos (H1)
- Número de catálogo del fabricanteH01232
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B7