Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación40:1
- Peso58.10 lb, 26.35 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- Número de catálogo del fabricanteH01284
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Kit de base estándarKit B7