Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación1800:1
- Peso91.1 lb, 41.32 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteD00187
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Serie800
- Kit de base estándarKit B5
Descripción general
Descripción del fabricante
FWA726-1800-B5-H-CUTB-3 VELOCIDAD DE MARAVILLA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad