Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja713
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante713
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación20:1
- Peso13.1 lb, 5.94 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH01330-OLD
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura BostKleen blanca
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B5
Descripción general
Descripción del fabricante
BKCF713-20KPT-B5-JS4 PALABRA DE LAVADO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad