Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja730
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- Relación nominal200:1
- Relación200:1
- Peso81.10 lb, 36.786 kg
Detalles
- Kit de casquillosJ1
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteD00194
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5
Descripción general
Descripción del fabricante
FHMA730-200KZT-B5-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad