Motion
FHMA726-125KZT-B5-J1

BOSTON GEAR
FHMA726-125KZT-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 125:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09438752
No. Fabricante FHMA726-125KZT-B5-J1
Precio4,307.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FHMA726-125KZT-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 125:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09438752
No. Fabricante FHMA726-125KZT-B5-J1
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
Su precio$4,307.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    125:1
  • Relación
    125:1
  • Peso
    66.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    D00199
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    FHMA
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FHMA726-125KZT-B5-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA