Motion
PL5090-003-0501-19.0

BOSTON GEAR
PL5090-003-0501-19.0

03:1 Reducción, 3:1 Relación, Tamaño de Entrada 19 mm
Artículo MI #09439040
No. Fabricante PL5090-003-0501-19.0
Precio5,126.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
PL5090-003-0501-19.0

03:1 Reducción, 3:1 Relación, Tamaño de Entrada 19 mm
Artículo MI #09439040
No. Fabricante PL5090-003-0501-19.0
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
Precio5,126.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    090
  • Tamaño de entrada
    19 mm
  • Relación nominal
    3:1
  • Relación
    3:1
  • Peso
    3.3248 kg, 7.33 lb

Detalles

  • País de origen
    Taiwán
  • Número de catálogo del fabricante
    P00526
  • Número de Upc del fabricante
    884107073491
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    03:1
  • Serie
    PL5090
  • UPC_NO
    884107073491

Descripción general

Descripción del fabricante
PL5090-003-0501-19.0 CABEZA DEL ENGRANAJE DE PRECISIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo