Motion
SBKCRF724-50P-B7-JS

Boston Gear (RRX)
SBKCRF724-50P-B7-JS

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09439241
No. Fabricante SBKCRF724-50P-B7-JS
Precio4,834.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SBKCRF724-50P-B7-JS

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09439241
No. Fabricante SBKCRF724-50P-B7-JS
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
Precio4,834.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen inoxidable
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    RF700

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCRF724-50P-B7-JS VELOCIDAD DE LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo