Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación10:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieQC700