Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteTalla 3
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Tamaño del marco de salida210TC
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación3:1
- Factor de servicio1.0
Detalles
- Material de la carcasaPintura gris de hierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima12.39 hp a 1750 rpm
- RPM de salida583 rpm
- Par de salida1299 pulg./lb
- Tipo de salidaAcolchado de cara en C
- Capacidad de carga suspendida1135 lb
- SerieHMF
- UPC_NO884107120959
Descripción general
Descripción del fabricante
HMF3-3K-B9-B11 MULTIPLICADOR HELICOIDAL SZ3