Motion
HMF3-5K-B9-B9

Boston Gear (RRX)
HMF3-5K-B9-B9

Multiplicador de relación helicoidal - 5:1 Relación, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Tamaño de trama de entrada de 180TC , Salida de caña de cara C, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Tamaño de trama de salida de 180TC , 6.61 hp a 1750 rpm HP máx., Salida de 350 rpm
Artículo MI #09439777
No. Fabricante HMF3-5K-B9-B9
Precio2,045.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HMF3-5K-B9-B9

Multiplicador de relación helicoidal - 5:1 Relación, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Tamaño de trama de entrada de 180TC , Salida de caña de cara C, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Tamaño de trama de salida de 180TC , 6.61 hp a 1750 rpm HP máx., Salida de 350 rpm
Artículo MI #09439777
No. Fabricante HMF3-5K-B9-B9
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
Precio2,045.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    Talla 3
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Tamaño del marco de salida
    180TC
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Material de la carcasa
    Pintura gris de hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    6.61 hp a 1750 rpm
  • RPM de salida
    350 rpm
  • Par de salida
    1155 pulg./lb
  • Tipo de salida
    Acolchado de cara en C
  • Capacidad de carga suspendida
    1100 lb
  • Serie
    HMF
  • UPC_NO
    884107121048

Descripción general

Descripción del fabricante
HMF3-5K-B9-B9 MULTIPLICADOR HELICOIDAL SZ3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo