Motion
BKF239S-4-B11-S

BOSTON GEAR
BKF239S-4-B11-S

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.9375 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 239
Artículo MI #09440048
No. Fabricante BKF239S-4-B11-S
Precio13,273.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKF239S-4-B11-S

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.9375 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 239
Artículo MI #09440048
No. Fabricante BKF239S-4-B11-S
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
Precio13,273.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.89 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    239
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    4:1
  • Peso
    96 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Sin base
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura blanca BostKleen
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Básico
  • Material del eje de salida
    Acero inoxidable
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    F200

Descripción general

Descripción del fabricante
BKF239S-4-B11-S MONTAJE DEL EJE DE LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"